エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法(M) M型プラグコネクタタイプ単位SI単位固定リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付表示単位(M) SI単位固定出力仕様(N) NPNオープンコレクタ1出力手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式リード線(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(18) 1.8エジェクタ排気形式(2) ポート排気供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付/ ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.8スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力内容量1個