エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし到達真空度(kPa)-84単位単位切換機能付または、なしランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径1.8スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし内容量1個