SMC
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120L2
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品
-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)
(20) 2.0
エジェクタ排気形式
(2) ポート排気
電磁弁定格電圧(V)
DC24
エジェクタユニットノズル径
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
単位
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24220535
ZR120L2-K15LOZ
CADデータダウンロード
(LO) L型プラグコネクタタイプ
単位切換機能付または、なし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
¥
50,160
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24220553
ZR120L2-K15MZB-F
CADデータダウンロード
(M) M型プラグコネクタタイプ
単位切換機能付または、なし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(B) ロック式ドライバ操作形
(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
¥
57,040
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24220569
ZR120L2-K25LZ-E
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
単位切換機能付または、なし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
¥
61,930
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24220526
ZR120L2-K15LOS-DAML-M
CADデータダウンロード
(LO) L型プラグコネクタタイプ
SI単位固定
(S) サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
¥
75,020
取扱い終了
返品不可
24220544
ZR120L2-K15LZ-DPL
CADデータダウンロード
(L) L型プラグコネクタタイプ
単位切換機能付または、なし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
¥
75,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください