SMC
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120L3
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
到達真空度(kPa)
-53
単位
単位切換機能付または、なし
CE-対応品
-
エジェクタ排気形式
集合排気(マニホールドのみ)
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)
電磁弁定格電圧(V)
DC24
エジェクタユニットノズル径
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
破壊流量調整ニードル/ブラケット
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24220578
ZR120L3-K25L-F-M
なし
ノンロックプッシュ式
A・B:ロックナット付;ブラケットAまたはBなし
フィルタまたは設定なし
¥
47,960
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24220587
ZR120L3-K25MOZB-ECN
ランプ・サージ電圧保護回路付
ロック式ドライバ操作形
A・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付
真空用圧力スイッチ(ZSE2)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力
¥
59,290
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください