曜日別特売

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S2 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

リード線(m)0.3手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式エジェクタユニットノズル径(Φmm)(20) 2.0エジェクタ排気形式(2) ポート排気電磁弁定格電圧(V)DC24エジェクタユニットノズル径2内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
単位
ランプ・サージ電圧保護回路
CE-対応品
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24221278ZR120S2-C15GZ(G) グロメットタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(C1) 供給弁/破壊弁: 共通 N.C (SYJ3133)
36,030
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24221287ZR120S2-C15GZ-DNL(G) グロメットタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(C1) 供給弁/破壊弁: 共通 N.C (SYJ3133)
60,610
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24221314ZR120S2-C15MZ-E55L-M-Q(M) M型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Q) CE対応品(C1) 供給弁/破壊弁: 共通 N.C (SYJ3133)
56,600
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24221339ZR120S2-C35MZ-F(M) M型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(C3) 供給弁/破壊弁: 共通 N.O (SYJ3133)
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24221348ZR120S2-K15LS(L) L型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし(S) サージ電圧保護回路付-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
50,380
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24221296ZR120S2-C15GZ-DNL-L(G) グロメットタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(C1) 供給弁/破壊弁: 共通 N.C (SYJ3133)
61,330
取扱い終了
返品不可
24221305ZR120S2-C15GZ-DNL-N(G) グロメットタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(C1) 供給弁/破壊弁: 共通 N.C (SYJ3133)
60,450
取扱い終了
返品不可
24221323ZR120S2-C35LZ-DNML(L) L型プラグコネクタタイプSI単位固定(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(C3) 供給弁/破壊弁: 共通 N.O (SYJ3133)
60,890
取扱い終了
返品不可
24221357ZR120S2-K15LZ-DAL-M(L) L型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
75,790
取扱い終了
返品不可
24221366ZR120S2-K15LZ-DNL(L) L型プラグコネクタタイプ単位切換機能付または、なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
75,240
取扱い終了
返品不可
24221375ZR120S2-K25MZ-DNML(M) M型プラグコネクタタイプSI単位固定(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付-(K2) 供給弁: N.C (SYJ3133); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
67,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする