曜日別特売

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S3

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S3 - SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR120S3 - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

到達真空度(kPa)-84手動操作方式ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタ排気形式集合排気(マニホールドのみ)供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133)電磁弁定格電圧(V)DC24破壊流量調整ニードル/ブラケットA・B:ロックナットなし;ブラケットAまたはB付エジェクタユニットノズル径2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
到達真空度(kPa)
単位
ランプ・サージ電圧保護回路
スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24221384ZR120S3-C15LZ-DAML-84SI単位固定ランプ・サージ電圧保護回路付真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ2出力
58,910
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24221393ZR120S3-K25L-84単位切換機能付または、なしなしなし
41,030
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする