SMC
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145V
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
ボディサイズ
(4) 1/2
ポート数
3
使用流体
空気
パイロット方式
(1) 外部パイロット
バルブ
(V) 真空・低圧用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24221883
VP3145V-045DLB1
CADデータダウンロード
(-) Rc
(04) 1/2 (15A)
(B) N.O. (ノーマルオープン)
(DL) ランプ付DIN形ターミナル
¥
29,650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24221899
VP3145V-065DA1-F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
(06) 3/4 (20A)
(A) N.C. (ノーマルクローズ)
(D) DIN形ターミナル
¥
29,650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください