曜日別特売

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3185V - SMC
ポート数3ボディサイズ(8) 1 1/2使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24222739VP3185V-125DZA1-N(N) NPT(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,170
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24222748VP3185V-125DZA1-Q(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,500
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24222757VP3185V-125DZB1-N(N) NPT(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,170
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24222784VP3185V-146TA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(6) 12 DC(T) コンジットターミナル
44,060
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24222809VP3185V-205DZB1-F-Q(F) G(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
44,500
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24222818VP3185V-205GA1-F(F) G(20) 2 (50A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(5) DC24(G) グロメット
41,860
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24222827VP3185V-205TSB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(5) DC24(TS) サージ付コンジットターミナル
44,940
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
24222714VP3185V-123DZA1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(3) AC11050/60Hz(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル
39,450
取扱い終了
返品不可
24222723VP3185V-123TB1(-) Rc(12) 1 1/4 (32A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(3) AC11050/60Hz(T) コンジットターミナル
39,350
取扱い終了
返品不可
24222766VP3185V-143DLA1-N(N) NPT(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(3) AC11050/60Hz(DL) ランプ付DIN形ターミナル
39,050
取扱い終了
返品不可
24222775VP3185V-143DSA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(3) AC11050/60Hz(DS) サージ付DIN形ターミナル
39,500
取扱い終了
返品不可
24222793VP3185V-147DLA1(-) Rc(14) 1 1/2 (40A)(A) N.C. (ノーマルクローズ)(7) AC24050/60Hz(DL) ランプ付DIN形ターミナル
39,050
取扱い終了
返品不可
24222836VP3185V-207GB1(-) Rc(20) 2 (50A)(B) N.O. (ノーマルオープン)(7) AC24050/60Hz(G) グロメット
37,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする