SMC
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
配管方法
(0) 横配管
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24223229
VP4450-105D-F
CADデータダウンロード
(5) DC24
(F) G
(10) 1 (25A)
¥
68,860
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24223213
VP4450-031D
CADデータダウンロード
(1) 100 AC(50/60Hz)
(-) Rc
(03) 3/8 (10A)
¥
59,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください