曜日別特売

直線形真空エジェクタ ZUシリーズ

直線形真空エジェクタ ZUシリーズ - SMC

小型・軽量
外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
ポート接続口径
Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32"
到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90
Lタイプ:-48

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24224209ZU05LA
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24224218ZU05LA01
1,710
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
24224227ZU05SA
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
24224236ZU05SA01
1,710
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
24224254ZU07LA01
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24224263ZU07SA
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
24224279ZU07SA01
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24224245ZU07LA
1,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24224245ZU07LA17543865ZU07LAZU07LA 直線形真空エジェクタ (ZU0~) SMC 17543865直線形真空エジェクタ (ZU0~)SMC1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする