SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX2A
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24224936
VX2A0ABH
-
空気
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24224945
VX2A0AFHXCB
-
空気
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24224954
VX2A0AFZXCB
-
空気
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24224963
VX2A0AP
CADデータダウンロード
(P) AC110
空気
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24224979
VX2A0AV
CADデータダウンロード
AC200
空気用
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24224988
VX2A0AYZ
-
空気
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24224997
VX2A0AZ1BC
-
空気
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225006
VX2A0AZ2GC
-
空気
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225015
VX2A0AZ2KZ
-
空気
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225024
VX2A0BBH
-
空気
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225033
VX2A0BDX332
-
空気
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225049
VX2A0BHC
-
空気
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225058
VX2A0BZ2AH
-
空気
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225067
VX2A0BZ2CC
-
空気
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225076
VX2A0BZ2VZ
-
空気
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225085
VX2A0BZ3AXCA
-
空気
¥
3,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225094
VX2A0BZ3AXCC
-
空気
¥
3,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225103
VX2A0CAC
-
空気
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225119
VX2A0CDZ
-
空気
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225128
VX2A0CZ2AXCA
-
空気
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225137
VX2A0CZ2AXCC
-
空気
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225146
VX2A0CZ2BH
-
空気
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225155
VX2A0CZ2BXCA
-
空気
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225164
VX2A0CZ2BXCB
-
空気
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225173
VX2A0CZ2BXCC
-
空気
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225189
VX2A0CZ2G
-
空気
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225198
VX2A0CZ2KXCA
-
空気
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225207
VX2A0CZ2KXCB
-
空気
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225216
VX2A0CZ2KXCC
-
空気
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225225
VX2A0CZ2L
-
空気
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225234
VX2A0CZ2LXCA
-
空気
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225243
VX2A0CZ2LXCB
-
空気
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225259
VX2A0CZ2LXCC
-
空気
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225268
VX2A0CZ3E
-
空気
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225277
VX2A2AZ3VX555
-
水
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225286
VX2A2BDX555
-
水
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225295
VX2A2BEX555
-
水
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225304
VX2A2BHX555
-
水
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225313
VX2A2BZ2WX555
-
水
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225329
VX2A2BZ3AX555
-
水
¥
4,790
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225338
VX2A3BFX555
-
油
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225347
VX2A3BMX555
-
油
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225356
VX2A3BZ2BX555
-
油
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225365
VX2A3BZ2BX555B
-
油
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225374
VX2A3BZ2KX555
-
油
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225383
VX2A3CZ2AZX555
-
油
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225399
VX2A3CZ2BX555B
-
油
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225408
VX2A4AFX332
-
中真空
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225417
VX2A4BD
CADデータダウンロード
(D) AC200
中真空
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24225426
VX2A4BHX332
-
中真空
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ