SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210K
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
使用流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24228305
VX210KAB
-
-
空気
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24228314
VX210KAG
-
-
空気
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24228323
VX210KAH
CADデータダウンロード
(A) DC24
Φ6ワンタッチ管継手
空気
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24228339
VX210KQ
CADデータダウンロード
(Q) AC200
Φ6ワンタッチ管継手
空気
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24228348
VX210KV
CADデータダウンロード
AC200
Φ6ワンタッチ管継手
空気用
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24228357
VX210KZ1DZ
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ6ワンタッチ管継手
空気
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24228366
VX210KZ1UH
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ6ワンタッチ管継手
空気
¥
3,190
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24228375
VX210KZ2AB
-
-
空気
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24228384
VX210KZ2AXCA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ6ワンタッチ管継手
空気
¥
4,620
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24228393
VX210KZ2E
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ6ワンタッチ管継手
空気
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24228409
VX210KZ2W
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
Φ6ワンタッチ管継手
空気
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください