曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213A

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213A - SMC
ポート数2口径1/8オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(A) C37内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24232478VX213ABXBA(B) AC100
4,460
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
24232487VX213AFXBB(F) DC24
5,390
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
24232496VX213AN(N) AC100
5,230
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24232505VX213AZ1A(Z) その他特殊オプション
4,020
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
24232514VX213AZ1DB(Z) その他特殊オプション
4,020
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
24232523VX213AZ1E(Z) その他特殊オプション
4,950
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
24232539VX213AZ1N(Z) その他特殊オプション
5,230
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24232548VX213AZ2AXBC(Z) その他特殊オプション
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24232557VX213AZ2T(Z) その他特殊オプション
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
24232566VX213AZ3AXB(Z) その他特殊オプション
4,900
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする