SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220A
ポート数
2
口径
1/4
オリフィス径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用流体
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24235944
VX220AAAXCC
CADデータダウンロード
(A) DC24
空気
(A) Al
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24235953
VX220AABXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
空気
(A) Al
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24235969
VX220AAG
CADデータダウンロード
(A) DC24
空気
(A) Al
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24235978
VX220AAXBC
CADデータダウンロード
(A) DC24
空気
(A) Al
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24235987
VX220ABHXB
CADデータダウンロード
(B) AC100
空気
(A) Al
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24235996
VX220ABXNBB
CADデータダウンロード
(B) AC100
空気
(A) Al
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236005
VX220ACAXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
空気
(A) Al
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236014
VX220ACBXB
CADデータダウンロード
(C) AC110
空気
(A) Al
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236023
VX220ADXBB
CADデータダウンロード
(D) AC200
空気
(A) Al
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236039
VX220ADXBC
CADデータダウンロード
(D) AC200
空気
(A) Al
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236048
VX220ADXNBB
CADデータダウンロード
(D) AC200
空気
(A) Al
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236057
VX220AEXB
CADデータダウンロード
(E) AC230
空気
(A) Al
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236066
VX220AGAXCA
CADデータダウンロード
(G) DC24
空気
(A) Al
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236075
VX220AGF
CADデータダウンロード
(G) DC24
空気
(A) Al
¥
4,840
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236084
VX220AGXCA
CADデータダウンロード
(G) DC24
空気
(A) Al
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236093
VX220AGXNBA
CADデータダウンロード
(G) DC24
空気
(A) Al
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236109
VX220AGXNBC
CADデータダウンロード
(G) DC24
空気
(A) Al
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236118
VX220AHA
CADデータダウンロード
(H) AC100
空気
(A) Al
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236127
VX220AHCXB
CADデータダウンロード
(H) AC100
空気
(A) Al
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236136
VX220AHK
CADデータダウンロード
(H) AC100
空気
(A) Al
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236145
VX220AHXBC
CADデータダウンロード
(H) AC100
空気
(A) Al
¥
4,730
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236154
VX220AJD
CADデータダウンロード
(J) AC110
空気
(A) Al
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236163
VX220AKD
CADデータダウンロード
(K) AC200
空気
(A) Al
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236179
VX220AKE
CADデータダウンロード
(K) AC200
空気
(A) Al
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236188
VX220AMXBC
CADデータダウンロード
(M) DC24
空気
(A) Al
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236197
VX220AQXNB
CADデータダウンロード
(Q) AC200
空気
(A) Al
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236206
VX220AVXB
CADデータダウンロード
AC200
空気用
(A)Al
¥
3,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236215
VX220AZ1BHXNB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236224
VX220AZ1GXNB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236233
VX220AZ1UG
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236249
VX220AZ2BBXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236258
VX220AZ2BC
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,670
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236267
VX220AZ2BCXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236276
VX220AZ2BXBB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236285
VX220AZ2DA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236294
VX220AZ2DB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236303
VX220AZ2DXBA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236319
VX220AZ2DZXCA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236328
VX220AZ2J
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236337
VX220AZ2KXBC
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236346
VX220AZ2LXBA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236355
VX220AZ2LXBC
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236364
VX220AZ2MBXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236373
VX220AZ2NXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
5,060
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236389
VX220AZ3AAXCA
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236398
VX220AZ3AF
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236407
VX220AZ3BXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236416
VX220AZ3CXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236425
VX220AZ3VAXB
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
空気
(A) Al
¥
4,130
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください