直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220B

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220B - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(B) Al内容量1個
全31種類を絞り込む
電圧(V)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24236434VX220BABXB(A) DC24
3,410
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236443VX220BAFXNB(A) DC24
3,960
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236459VX220BBH(B) AC100
3,960
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236468VX220BBHXNB(B) AC100
4,130
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236477VX220BBXBC(B) AC100
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236486VX220BDXBB(D) AC200
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236495VX220BDXBC(D) AC200
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236504VX220BDXNB(D) AC200
3,410
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236513VX220BEZXNBB(E) AC230
3,850
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236529VX220BFA(F) DC24
4,180
3,898
4,288(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236538VX220BFC(F) DC24
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236547VX220BFCXNB(F) DC24
4,900
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236556VX220BFXBA(F) DC24
4,620
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236565VX220BFXBB(F) DC24
4,620
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236574VX220BGCXB(G) DC24
5,010
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236583VX220BGD(G) DC24
4,460
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236599VX220BGGXB(G) DC24
5,010
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236608VX220BHXBA(H) AC100
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236617VX220BKE(K) AC200
4,460
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236626VX220BLBXB(L) AC230
4,460
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236635VX220BSXB(S) DC24
3,850
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236644VX220BSXNB(S) DC24
3,850
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236653VX220BTXB(T) AC100
3,850
3,598
3,958(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236669VX220BYB(Y) DC24
3,410
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236678VX220BZ1DB(Z) その他特殊オプション
3,250
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236687VX220BZ1LXCB(Z) その他特殊オプション
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236696VX220BZ2AZXBB(Z) その他特殊オプション
5,720
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236705VX220BZ2BD(Z) その他特殊オプション
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236714VX220BZ2CA(Z) その他特殊オプション
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236723VX220BZ2DXB(Z) その他特殊オプション
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236739VX220BZ2TZXB(Z) その他特殊オプション
5,230
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする