直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220D

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX220D - SMC
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(D) Al内容量1個
全33種類を絞り込む
電圧(V)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24236748VX220DDXBA(D) AC200
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236757VX220DEA(E) AC230
3,250
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236766VX220DFAXB(F) DC24
4,350
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236775VX220DFBXB(F) DC24
4,350
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236784VX220DFCXB(F) DC24
4,900
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236793VX220DFXNBA(F) DC24
4,620
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236809VX220DFXNBB(F) DC24
4,620
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236818VX220DGE(G) DC24
4,460
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236827VX220DGXBC(G) DC24
4,730
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236836VX220DGXCB(G) DC24
4,570
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236845VX220DJBXB(J) AC110
4,460
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236854VX220DKXCC(K) AC200
4,570
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236863VX220DMB(M) DC24
4,460
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236879VX220DPBXB(P) AC110
4,620
4,198
4,618(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236888VX220DPXBA(P) AC110
4,900
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236897VX220DZ1BZXB(Z) その他特殊オプション
3,580
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236906VX220DZ1DA(Z) その他特殊オプション
3,250
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236915VX220DZ1DXB(Z) その他特殊オプション
3,410
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236924VX220DZ1S(Z) その他特殊オプション
3,690
3,398
3,738(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236933VX220DZ2AAXBA(Z) その他特殊オプション
5,560
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236949VX220DZ2AHXB(Z) その他特殊オプション
6,000
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236958VX220DZ2BA(Z) その他特殊オプション
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236967VX220DZ2BB(Z) その他特殊オプション
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236976VX220DZ2BXBB(Z) その他特殊オプション
5,560
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236985VX220DZ2BXBC(Z) その他特殊オプション
5,560
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24236994VX220DZ2BXCA(Z) その他特殊オプション
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237003VX220DZ2CXB(Z) その他特殊オプション
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237019VX220DZ2CXBB(Z) その他特殊オプション
5,560
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237028VX220DZ2DXCA(Z) その他特殊オプション
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237037VX220DZ2DXCC(Z) その他特殊オプション
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237046VX220DZ2KXBC(Z) その他特殊オプション
5,340
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237055VX220DZ2NH(Z) その他特殊オプション
5,610
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237064VX220DZ2NZ(Z) その他特殊オプション
5,060
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする