直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222A

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222A - SMC
ポート数2内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24237579VX222AAE(A) DC241/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237588VX222AAHXBA(A) DC241/4
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237597VX222AAXNBB(A) DC241/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237606VX222ABCXNB(B) AC1001/4
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237615VX222ABXNBA(B) AC1001/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237624VX222ABX332(B) AC1001/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237633VX222ABX332H--
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237649VX222ADBXB(D) AC2001/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237658VX222ADXBA(D) AC2001/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237667VX222ADX332H--
5,280
4,898
5,388(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237676VX222AFX332(F) DC241/4
6,050
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237685VX222AFX332D--
6,220
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237694VX222AGBXNBB(G) DC241/4
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237703VX222AGXBB(G) DC241/4
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237719VX222AGXBC(G) DC241/4
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237728VX222AGXCB(G) DC241/4
6,270
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237737VX222AGXCC(G) DC241/4
6,270
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237746VX222AGXNBC(G) DC241/4
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237755VX222AHKXB(H) AC1001/4
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237764VX222ALB(L) AC2301/4
6,000
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237773VX222AMAXB(M) DC241/4
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237789VX222ARXB(R) AC2301/4
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237798VX222AU(U) AC1101/4
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237807VX222AVXBBAC2001/4水用
5,830
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237816VX222AVXCBAC2001/4水用
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237825VX222AYF(Y) DC241/4
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237834VX222AZ1BAXB(Z) その他特殊オプション1/4
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237843VX222AZ1BC(Z) その他特殊オプション1/4
5,500
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237859VX222AZ1BHXNB(Z) その他特殊オプション1/4
5,830
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237868VX222AZ1EA(Z) その他特殊オプション1/4
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237877VX222AZ1EAXNB(Z) その他特殊オプション1/4
6,050
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237886VX222AZ1GXNB(Z) その他特殊オプション1/4
6,160
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237895VX222AZ1JBXB(Z) その他特殊オプション1/4
6,160
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237904VX222AZ2AEXB(Z) その他特殊オプション1/4
7,150
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237913VX222AZ2AH(Z) その他特殊オプション1/4
7,540
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237929VX222AZ2BBXB(Z) その他特殊オプション1/4
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237938VX222AZ2BX332D(Z) その他特殊オプション1/4
7,150
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237947VX222AZ2CXCC(Z) その他特殊オプション1/4
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237956VX222AZ2DXCB(Z) その他特殊オプション1/4
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237965VX222AZ3ABXB(Z) その他特殊オプション1/4
5,830
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237974VX222AZ3ABXBA(Z) その他特殊オプション1/4
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237983VX222AZ3GA(Z) その他特殊オプション1/4
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
24237999VX222AZ3VKXB(Z) その他特殊オプション1/4
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする