曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222B

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222B - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)7使用流体材質(ボディ)(B) C37内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24238008VX222BDB(D) AC200
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238017VX222BE(E) AC230
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238026VX222BJBXB(J) AC110
6,160
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238035VX222BLAXB(L) AC230
6,160
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238044VX222BYB(Y) DC24
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238053VX222BZ1BZ(Z) その他特殊オプション
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238069VX222BZ1DA(Z) その他特殊オプション
4,950
4,498
4,948(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238078VX222BZ1GAXB(Z) その他特殊オプション
6,160
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238087VX222BZ1JAXB(Z) その他特殊オプション
6,160
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238096VX222BZ1VA(Z) その他特殊オプション
6,000
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238105VX222BZ2AZ(Z) その他特殊オプション
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238114VX222BZ2CB(Z) その他特殊オプション
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238123VX222BZ2DXCA(Z) その他特殊オプション
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238139VX222BZ3VA(Z) その他特殊オプション
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする