曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222D

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX222D - SMC
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)4使用流体材質(ボディ)(D) C37内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24238148VX222DAAXB(A) DC24
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238157VX222DAHXBA(A) DC24
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238166VX222DBC(B) AC100
5,500
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
24238175VX222DBX332(B) AC100
5,120
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238184VX222DEXCA(E) AC230
5,230
4,798
5,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238193VX222DFA(F) DC24
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238209VX222DFB(F) DC24
5,890
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238218VX222DGXCC(G) DC24
6,270
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238227VX222DHFXB(H) AC100
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238236VX222DKXCB(K) AC200
6,270
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238245VX222DMBXNB(M) DC24
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238254VX222DSA(S) DC24
5,390
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238263VX222DZ1UF(Z) その他特殊オプション
5,500
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238279VX222DZ1VF(Z) その他特殊オプション
6,550
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238288VX222DZ2ACXB(Z) その他特殊オプション
7,540
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238297VX222DZ2AXBA(Z) その他特殊オプション
7,260
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238306VX222DZ2AZXBA(Z) その他特殊オプション
7,430
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238315VX222DZ2BXNB(Z) その他特殊オプション
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238324VX222DZ2DXCA(Z) その他特殊オプション
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238333VX222DZ2DXCC(Z) その他特殊オプション
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238349VX222DZ2KH(Z) その他特殊オプション
7,320
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238358VX222DZ2VXB(Z) その他特殊オプション
6,990
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238367VX222DZ2WBXB(Z) その他特殊オプション
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
24238376VX222DZ3AB(Z) その他特殊オプション
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする