SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX223M
ポート数
2
口径
3/8
オリフィス径(Φmm)
7
使用流体
油
材質(ボディ)
(M) SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24240363
VX223MEXNB
CADデータダウンロード
(E) AC230
グロメット(サージ電圧保護回路付)
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240379
VX223MGB
CADデータダウンロード
(G) DC24
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240388
VX223MGXNB
CADデータダウンロード
(G) DC24
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240397
VX223MM
CADデータダウンロード
(M) DC24
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240406
VX223MQXB
CADデータダウンロード
(Q) AC200
コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください