直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX224E

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX224E - SMC
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)7使用流体中真空材質(ボディ)(E) C37内容量1個
全7種類を絞り込む
電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24240704VX224EAXNB(A) DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240713VX224EHXBA(H) AC100
8,580
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240729VX224EHXBC(H) AC100
8,580
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240738VX224EY(Y) DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240747VX224EZ1U(Z) その他特殊オプション
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240756VX224EZ2R(Z) その他特殊オプション
8,750
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240765VX224EZ3AAXNB(Z) その他特殊オプション
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする