直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX224J

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX224J - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)7使用流体中真空材質(ボディ)(J) SUS内容量1個
全11種類を絞り込む
電圧(V)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24240914VX224JBB(B) AC100
9,130
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240923VX224JE(E) AC230
9,130
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240939VX224JFXBA(F) DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240948VX224JKXB(K) AC200
10,340
9,398
10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240957VX224JZ1VA(Z) その他特殊オプション
10,180
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240966VX224JZ2AAXB(Z) その他特殊オプション
11,170
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240975VX224JZ2CBXNB(Z) その他特殊オプション
11,170
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240984VX224JZ2L(Z) その他特殊オプション
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24240993VX224JZ2LXB(Z) その他特殊オプション
10,950
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24241009VX224JZ2LXBC(Z) その他特殊オプション
11,220
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24241018VX224JZ3VB(Z) その他特殊オプション
9,850
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする