SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230A
ポート数
2
口径
1/4
オリフィス径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24241928
VX230AACXB
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(A) Al
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24241937
VX230AAF
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(A) Al
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24241946
VX230AAXBC
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(A) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24241955
VX230AAXNBA
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(A) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24241964
VX230AAX332
CADデータダウンロード
空気
(A) DC24
(A) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24241973
VX230ABB
CADデータダウンロード
空気
(B) AC100
(A) Al
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24241989
VX230ABXNBA
CADデータダウンロード
空気
(B) AC100
(A) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24241998
VX230ABXNBB
CADデータダウンロード
空気
(B) AC100
(A) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242007
VX230ACXNB
CADデータダウンロード
空気
(C) AC110
(A) Al
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242016
VX230ACZXBC
CADデータダウンロード
空気
(C) AC110
(A) Al
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242025
VX230ADXBA
CADデータダウンロード
空気
(D) AC200
(A) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242034
VX230ADXNBA
CADデータダウンロード
空気
(D) AC200
(A) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242043
VX230ADXNBB
CADデータダウンロード
空気
(D) AC200
(A) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242059
VX230AFA
CADデータダウンロード
空気
(F) DC24
(A) Al
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242068
VX230AFH
CADデータダウンロード
空気
(F) DC24
(A) Al
¥
5,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242077
VX230AFXBB
CADデータダウンロード
空気
(F) DC24
(A) Al
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242086
VX230AFXCB
CADデータダウンロード
空気
(F) DC24
(A) Al
¥
5,120
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242095
VX230AGXBB
CADデータダウンロード
空気
(G) DC24
(A) Al
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242104
VX230AGXCA
CADデータダウンロード
空気
(G) DC24
(A) Al
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242113
VX230AGXCB
CADデータダウンロード
空気
(G) DC24
(A) Al
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242129
VX230AGXNBA
CADデータダウンロード
空気
(G) DC24
(A) Al
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242138
VX230AHA
CADデータダウンロード
空気
(H) AC100
(A) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242147
VX230AHXCA
CADデータダウンロード
空気
(H) AC100
(A) Al
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242156
VX230AHXCB
CADデータダウンロード
空気
(H) AC100
(A) Al
¥
5,230
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242165
VX230AKC
CADデータダウンロード
空気
(K) AC200
(A) Al
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242174
VX230AKXNBA
CADデータダウンロード
空気
(K) AC200
(A) Al
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242183
VX230ALB
CADデータダウンロード
空気
(L) AC230
(A) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242199
VX230AMBXB
CADデータダウンロード
空気
(M) DC24
(A) Al
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242208
VX230AMZ
CADデータダウンロード
空気
(M) DC24
(A) Al
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242217
VX230AQXCC
CADデータダウンロード
空気
(Q) AC200
(A) Al
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242226
VX230ATXB
CADデータダウンロード
空気
(T) AC100
(A) Al
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242235
VX230AVXB
CADデータダウンロード
空気用
AC200
(A)Al
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242244
VX230AZ1A
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242253
VX230AZ1EZXBC
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242269
VX230AZ1HXBA
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
5,390
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242278
VX230AZ1Q
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
4,350
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242287
VX230AZ1VA
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242296
VX230AZ2AXBC
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
6,220
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242305
VX230AZ2AXCC
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
6,050
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242314
VX230AZ2AZXBB
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242323
VX230AZ2DA
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242339
VX230AZ2DDXB
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242348
VX230AZ2J
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
5,780
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242357
VX230AZ2KLXB
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242366
VX230AZ2KX332
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
5,720
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242375
VX230AZ2KZXNB
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242384
VX230AZ2LH
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242393
VX230AZ2NDXB
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242409
VX230AZ2NZXB
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
5,890
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242418
VX230AZ2NZXBA
CADデータダウンロード
空気
(Z) その他特殊オプション
(A) Al
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ