曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230C

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230C - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)10使用流体空気材質(ボディ)(C) Al内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24242743VX230CAG(A) DC24
4,460
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242759VX230CBXNB(B) AC100
4,070
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242768VX230CFZXB(F) DC24
5,170
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242777VX230CHXCC(H) AC100
5,230
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242786VX230CJF(J) AC110
5,500
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242795VX230CKXBA(K) AC200
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242804VX230CNBXB(N) AC100
5,280
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242813VX230CZ1DD(Z) その他特殊オプション
4,070
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242829VX230CZ2AA(Z) その他特殊オプション
5,780
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242838VX230CZ2AXNB(Z) その他特殊オプション
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242847VX230CZ2CB(Z) その他特殊オプション
5,780
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242856VX230CZ2DXB(Z) その他特殊オプション
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242865VX230CZ2EA(Z) その他特殊オプション
5,780
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする