直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230D

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230D - SMC
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(D) Al内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24242874VX230DBXNBC(B) AC100
4,350
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242883VX230DDC(D) AC200
4,460
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242899VX230DFCXB(F) DC24
5,560
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242908VX230DFXBB(F) DC24
5,280
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242917VX230DGXBA(G) DC24
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242926VX230DHXCA(H) AC100
5,230
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242935VX230DNXCB(N) AC100
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242944VX230DZ1AZ(Z) その他特殊オプション
4,070
3,798
4,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242953VX230DZ1C(Z) その他特殊オプション
3,910
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242969VX230DZ1LAXB(Z) その他特殊オプション
5,280
4,898
5,388(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242978VX230DZ2ACXB(Z) その他特殊オプション
6,490
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242987VX230DZ2AX332(Z) その他特殊オプション
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
24242996VX230DZ2AX332A(Z) その他特殊オプション
6,220
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243005VX230DZ2AX332D(Z) その他特殊オプション
6,110
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243014VX230DZ2AX332E(Z) その他特殊オプション
6,380
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243023VX230DZ2AX332F(Z) その他特殊オプション
6,380
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243039VX230DZ2AX332G(Z) その他特殊オプション
6,380
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243048VX230DZ2BZXBC(Z) その他特殊オプション
6,380
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243057VX230DZ2DZXB(Z) その他特殊オプション
6,110
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243066VX230DZ2GAXB(Z) その他特殊オプション
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243075VX230DZ2HAXB(Z) その他特殊オプション
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243084VX230DZ2JXB(Z) その他特殊オプション
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243093VX230DZ2KC(Z) その他特殊オプション
6,110
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243109VX230DZ2KXBA(Z) その他特殊オプション
6,000
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243118VX230DZ2KXBC(Z) その他特殊オプション
6,000
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243127VX230DZ2LXBC(Z) その他特殊オプション
6,000
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243136VX230DZ2NXBA(Z) その他特殊オプション
6,000
5,598
6,158(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243145VX230DZ3AAXNB(Z) その他特殊オプション
4,790
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243154VX230DZ3AE(Z) その他特殊オプション
4,790
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243163VX230DZ3AXCB(Z) その他特殊オプション
4,900
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243179VX230DZ3AXNB(Z) その他特殊オプション
4,790
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243188VX230DZ3AXNBB(Z) その他特殊オプション
5,060
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243197VX230DZ3AXNBC(Z) その他特殊オプション
5,060
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243206VX230DZ3B(Z) その他特殊オプション
4,620
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243215VX230DZ3BXB(Z) その他特殊オプション
4,790
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
24243224VX230DZ3CXB(Z) その他特殊オプション
4,790
4,498
4,948(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする