直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230H

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230H - SMC
ポート数2口径Φ10ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(H) 樹脂内容量1個
全6種類を絞り込む
電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24244116VX230HAXCA(A) DC24
4,020
3,698
4,068(税込)
30日以内出荷
返品不可
24244125VX230HGX332(G) DC24
5,120
4,698
5,168(税込)
30日以内出荷
返品不可
24244134VX230HSZ(S) DC24
4,350
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
24244143VX230HZ1V(Z) その他特殊オプション
4,790
4,398
4,838(税込)
30日以内出荷
返品不可
24244159VX230HZ2KC(Z) その他特殊オプション
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
24244168VX230HZ2TC(Z) その他特殊オプション
5,940
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする