直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230L

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX230L - SMC
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径Φ12ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(L) 樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24244308VX230LZ1B(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
3,740
3,398
3,738(税込)
30日以内出荷
返品不可
24244317VX230LZ1D(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
3,740
3,398
3,738(税込)
30日以内出荷
返品不可
24244326VX230LZ2BZ(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,780
5,398
5,938(税込)
30日以内出荷
返品不可
24244335VX230LZ2N(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
5,390
4,998
5,498(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする