曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232C

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232C - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(C) C37内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24244843VX232CAZXB(A) DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244859VX232CBXCA(B) AC100
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244868VX232CFFXB(F) DC24
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244877VX232CKXBA(K) AC200
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244886VX232CNXCB(N) AC100
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244895VX232CNZXCB(N) AC100
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244904VX232CQCXB(Q) AC200
8,690
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244913VX232CQXNB(Q) AC200
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244929VX232CS(S) DC24
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244938VX232CTC(T) AC100
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244947VX232CW(W) AC230
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244956VX232CZ1DB(Z) その他特殊オプション
6,770
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244965VX232CZ1V(Z) その他特殊オプション
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244974VX232CZ2AH(Z) その他特殊オプション
9,350
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244983VX232CZ2BXBA(Z) その他特殊オプション
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
24244999VX232CZ2LX332D(Z) その他特殊オプション
8,750
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245008VX232CZ2NCXB(Z) その他特殊オプション
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする