曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232G

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX232G - SMC
ポート数2口径1/2オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(G) C37内容量1個
全24種類を絞り込む
電圧(V)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24245665VX232GDXNBB(D) AC200
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245674VX232GFH(F) DC24
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245683VX232GHH(H) AC100
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245699VX232GKBX332(K) AC200
8,750
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245708VX232GKK(K) AC200
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245717VX232GKXNBA(K) AC200
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245726VX232GKXNBB(K) AC200
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245735VX232GKXNBC(K) AC200
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245744VX232GMF(M) DC24
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245753VX232GMZ(M) DC24
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245769VX232GNZXCB(N) AC100
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245778VX232GTXNB(T) AC100
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245787VX232GTZXNB(T) AC100
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245796VX232GZ1BH(Z) その他特殊オプション
8,250
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245805VX232GZ1DX332(Z) その他特殊オプション
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245814VX232GZ1DZ(Z) その他特殊オプション
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245823VX232GZ1VF(Z) その他特殊オプション
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245839VX232GZ2AG(Z) その他特殊オプション
9,960
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245848VX232GZ2AXNBC(Z) その他特殊オプション
9,850
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245857VX232GZ2AX332(Z) その他特殊オプション
9,570
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245866VX232GZ2AZXCC(Z) その他特殊オプション
9,850
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245875VX232GZ2DZXNB(Z) その他特殊オプション
9,740
8,898
9,788(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245884VX232GZ2GK(Z) その他特殊オプション
10,120
9,198
10,118(税込)
20日以内出荷
返品不可
24245893VX232GZ2W(Z) その他特殊オプション
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする