直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX233F

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX233F - SMC
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)10使用流体材質(ボディ)(F) C37内容量1個
全6種類を絞り込む
電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24248097VX233FCZ(C) AC110
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24248106VX233FDXB(D) AC200
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24248115VX233FGZXB(G) DC24
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
24248124VX233FM(M) DC24
8,860
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
24248133VX233FZ2AAXB(Z) その他特殊オプション
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24248149VX233FZ2BXB(Z) その他特殊オプション
9,680
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする