曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX234E

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX234E - SMC
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)8使用流体中真空材質(ボディ)(E) C37内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24248998VX234EABXNB(A) DC24
9,130
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249007VX234ECXBA(C) AC110
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249016VX234EEA(E) AC230
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249025VX234EGXBB(G) DC24
10,450
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249034VX234EJ(J) AC110
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249043VX234EZ2AXBA(Z) その他特殊オプション
11,280
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249059VX234EZ2AX332D(Z) その他特殊オプション
11,000
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする