曜日別特売

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX234N

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX234N - SMC
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)10使用流体中真空材質(ボディ)(N) SUSリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24249488VX234NAAXB(A) DC24
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249497VX234NAX332(A) DC24
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249506VX234NGBXB(G) DC24
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249515VX234NJXB(J) AC110
12,820
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249524VX234NMXB(M) DC24
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24249533VX234NZ1BXB(Z) その他特殊オプション
11,770
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする