直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240B

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240B - SMC
ポート数2口径1/8オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(B) Al内容量1個
全13種類を絞り込む
電圧(V)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24251283VX240BAXNB(A) DC24
5,450
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24251299VX240BBXBB(B) AC100
5,720
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251308VX240BGA(G) DC24
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251317VX240BK(K) AC200
6,330
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251326VX240BMXB(M) DC24
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251335VX240BN(N) AC100
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251344VX240BZ1BXB(Z) その他特殊オプション
5,450
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251353VX240BZ1E(Z) その他特殊オプション
6,220
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251369VX240BZ2AA(Z) その他特殊オプション
7,150
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251378VX240BZ2B(Z) その他特殊オプション
7,150
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251387VX240BZ2BC(Z) その他特殊オプション
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251396VX240BZ2KXB(Z) その他特殊オプション
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251405VX240BZ3EB(Z) その他特殊オプション
6,000
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする