直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240J

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240J - SMC
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(J) 樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24251807VX240JZ1DC(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメット
5,720
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251816VX240JZ2AZ(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
7,210
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251825VX240JZ2B(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
7,040
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする