直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX242A

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX242A - SMC
ポート数2口径1/8オリフィス径(Φmm)2使用流体材質(ボディ)(A) C37内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24251877VX242AAE(A) DC24
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251886VX242AAXBB(A) DC24
6,050
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251895VX242AAX332(A) DC24
6,490
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251904VX242ACXB(C) AC110
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251913VX242ADXNB(D) AC200
5,780
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251929VX242AGA(G) DC24
6,660
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251938VX242AHXB(H) AC100
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251947VX242AHXNB(H) AC100
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251956VX242AJAXB(J) AC110
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251965VX242AKXB(K) AC200
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251974VX242ALAXB(L) AC230
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251983VX242ANC(N) AC100
7,370
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24251999VX242AZ2LZXB(Z) その他特殊オプション
7,590
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする