直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX243E

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX243E - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)3使用流体材質(ボディ)(E) C37内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24252884VX243ED(D) AC200
6,440
5,898
6,488(税込)
20日以内出荷
返品不可
24252893VX243EFXBA(F) DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24252909VX243EGA(G) DC24
7,480
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24252918VX243EGXB(G) DC24
7,650
6,898
7,588(税込)
20日以内出荷
返品不可
24252927VX243EZ2K(Z) その他特殊オプション
8,090
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする