直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX244A

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX244A - SMC
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/8オリフィス径(Φmm)2使用流体中真空材質(ボディ)(A) C37内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気オプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24253137VX244AZ2N(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
10,780
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253146VX244AZ2NXB(2N) ランプ付 - AC200V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)
10,950
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253155VX244AZ3EAXB(3E) DINコネクタなし - AC230V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10,010
8,998
9,898(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする