直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX244H

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX244H - SMC
ポート数2口径1/8オリフィス径(Φmm)2使用流体中真空材質(ボディ)(H) SUS内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24253444VX244HAXBA(A) DC24
10,670
9,698
10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253453VX244HBXNB(B) AC100
10,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253469VX244HFBXBB(F) DC24
11,610
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253478VX244HGXBB(G) DC24
11,720
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253487VX244HJ(J) AC110
11,280
9,998
10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253496VX244HZ1B(Z) その他特殊オプション
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253505VX244HZ1BB(Z) その他特殊オプション
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253514VX244HZ2ABX332D(Z) その他特殊オプション
12,270
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする