直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX244L

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX244L - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)2使用流体中真空材質(ボディ)(L) SUS内容量1個
全7種類を絞り込む
電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24253618VX244LGXB(G) DC24
11,440
9,898
10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253627VX244LZ1B(Z) その他特殊オプション
10,230
9,298
10,228(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253636VX244LZ1DBXB(Z) その他特殊オプション
10,400
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253645VX244LZ2E(Z) その他特殊オプション
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253654VX244LZ2EA(Z) その他特殊オプション
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253663VX244LZ2EAXB(Z) その他特殊オプション
12,270
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24253679VX244LZ2EXB(Z) その他特殊オプション
12,270
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする