直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250A

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250A - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)4使用流体空気材質(ボディ)(A) Al内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24254099VX250AAXBA(A) DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254108VX250AAXNB(A) DC24
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254117VX250AAXNBB(A) DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254126VX250ABH(B) AC100
7,370
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254135VX250ABHXB(B) AC100
7,540
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254144VX250AFZ(F) DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254153VX250AJA(J) AC110
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254169VX250AJL(J) AC110
8,420
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254178VX250AZ2AAXB(Z) その他特殊オプション
8,690
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254187VX250AZ2BXB(Z) その他特殊オプション
8,690
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254196VX250AZ2KZXB(Z) その他特殊オプション
8,640
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254205VX250AZ3AXB(Z) その他特殊オプション
7,540
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする