直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250B

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250B - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(B) Al内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24254214VX250BGBXB(G) DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254223VX250BKE(K) AC200
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254239VX250BZ1BXB(Z) その他特殊オプション
6,820
6,198
6,818(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254248VX250BZ1G(Z) その他特殊オプション
7,700
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254257VX250BZ2KXB(Z) その他特殊オプション
8,470
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする