直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250J

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX250J - SMC
ポート数2口径Φ8ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)7使用流体空気材質(ボディ)(J) 樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24254485VX250JAZ(A) DC24
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254494VX250JYZ(Y) DC24
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254503VX250JZ1DZ(Z) その他特殊オプション
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254519VX250JZ1TZ(Z) その他特殊オプション
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする