直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX252A

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX252A - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)4使用流体材質(ボディ)(A) C37内容量1個
全15種類を絞り込む
電圧(V)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24254537VX252AAX332(A) DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254546VX252AC(C) AC110
6,930
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254555VX252ADZXB(D) AC200
7,260
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254564VX252AJAXB(J) AC110
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254573VX252AJB(J) AC110
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254589VX252ALAXB(L) AC230
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254598VX252AQ(Q) AC200
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254607VX252ARXB(R) AC230
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254616VX252AZ1EX332(Z) その他特殊オプション
8,750
7,798
8,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254625VX252AZ1EX332H(Z) その他特殊オプション
8,910
7,998
8,798(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254634VX252AZ1L(Z) その他特殊オプション
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254643VX252AZ2AEXB(Z) その他特殊オプション
9,130
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254659VX252AZ2AX332A(Z) その他特殊オプション
9,960
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254668VX252AZ2C(Z) その他特殊オプション
8,800
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254677VX252AZ2GZ(Z) その他特殊オプション
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする