直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX252E

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX252E - SMC
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)7使用流体材質(ボディ)(E) C37内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24254808VX252EBB(B) AC100
6,930
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254817VX252EBBXB(B) AC100
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254826VX252EBXBA(B) AC100
7,370
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254835VX252ECXB(C) AC110
7,100
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254844VX252EFZXNB(F) DC24
8,200
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254853VX252EMB(M) DC24
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254869VX252EMZ(M) DC24
8,310
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254878VX252EQ(Q) AC200
8,140
7,398
8,138(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254887VX252EZ1E(Z) その他特殊オプション
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254896VX252EZ1GA(Z) その他特殊オプション
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254905VX252EZ2BXNB(Z) その他特殊オプション
8,970
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
24254914VX252EZ2G(Z) その他特殊オプション
8,800
7,698
8,468(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする