SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX252M
ポート数
2
口径
3/8
オリフィス径(Φmm)
7
使用流体
水
材質(ボディ)
(M) SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24255219
VX252MAHXBA
CADデータダウンロード
(A) DC24
グロメット
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255228
VX252MAK
CADデータダウンロード
(A) DC24
グロメット
¥
11,110
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255237
VX252MBZ
CADデータダウンロード
(B) AC100
グロメット(サージ電圧保護回路付)
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255246
VX252MEB
CADデータダウンロード
(E) AC230
グロメット(サージ電圧保護回路付)
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255255
VX252MGFXB
CADデータダウンロード
(G) DC24
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください