SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX253M
ポート数
2
口径
3/8
オリフィス径(Φmm)
7
使用流体
油
材質(ボディ)
(M) SUS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24255386
VX253MEXNB
CADデータダウンロード
(E) AC230
グロメット(サージ電圧保護回路付)
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255395
VX253MG
CADデータダウンロード
(G) DC24
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255404
VX253MGXB
CADデータダウンロード
(G) DC24
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255413
VX253MK
CADデータダウンロード
(K) AC200
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
¥
12,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください