直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX254A

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX254A - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
使用流体
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24255429VX254ABXNB(B) AC100中真空(A) C37
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255438VX254ACXB(C) AC110中真空(A) C37
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255447VX254ADXB(D) AC200中真空(A) C37
12,100
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255456VX254AH(H) AC100中真空(A) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255465VX254AVAC200中真空用(A)C37
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255474VX254AVAAC200中真空用(A)C37
12,380
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255483VX254AZ1V(Z) その他特殊オプション中真空(A) C37
12,980
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255499VX254AZ2BXNB(Z) その他特殊オプション中真空(A) C37
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255508VX254AZ2GXB(Z) その他特殊オプション中真空(A) C37
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255517VX254AZ3AA(Z) その他特殊オプション中真空(A) C37
12,650
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする