直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX254H

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX254H - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)4使用流体中真空材質(ボディ)(H) SUS内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24255666VX254HC(C) AC110
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255675VX254HFXNB(F) DC24
13,970
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255684VX254HZ1BXB(Z) その他特殊オプション
13,040
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255693VX254HZ2AAXB(Z) その他特殊オプション
14,910
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
24255709VX254HZ2B(Z) その他特殊オプション
14,740
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする