SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110A
ポート数
3
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260119
VX3110A-01-1TLR1
Rc1/8
AC100(50/60Hz)
Rc
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260128
VX3110A-01-5DZ1-B
Rc1/8
DC24
Rc
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260137
VX3110A-01-5TZ1-B
Rc1/8
DC24
Rc
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260146
VX3110A-01F-JDR1
G1/8
AC230(50/60Hz)
G
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260155
VX3110A-02-5D1
Rc1/4
DC24
Rc
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください