SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3110Z
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260304
VX3110Z-01-5G1
DC24
Rc1/8
Rc
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260313
VX3110Z-02-5GS1-B
DC24
Rc1/4
Rc
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260329
VX3110Z-02N-4GR1
AC220(50/60Hz)
NPT1/4
NPT
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください